WEIDMÜLLER - Leergehäuse (Industrial Ethernet), IP67

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1963540000
Breite - 32 mm
Höhe - 32 mm
Tiefe - 23.5 mm
Ausführung der Oberfläche - verzinkt
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248645633
Sonepar Artikelnummer
120196164
Hersteller Artikelnummer
1963540000
Hersteller Typ
IE-BH-V01M
Hersteller Artikel Nr.:
1963540000
Breite:
32 mm
Höhe:
32 mm
Tiefe:
23.5 mm
Ausführung der Oberfläche:
verzinkt
Farbe:
sonstige
RAL-Nummer:
0
Betriebstemperatur:
-40 .. 70 °C
Schutzart (IP):
IP67
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.047 kg


