WEIDMÜLLER - Leergehäuse (Industrial Ethernet), IP67

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1963530000
Breite - 28 mm
Höhe - 40 mm
Tiefe - 22.4 mm
Ausführung der Oberfläche - unbehandelt
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248645626
Sonepar Artikelnummer
120196166
Hersteller Artikelnummer
1963530000
Hersteller Typ
IE-BH-V05M
Hersteller Artikel Nr.:
1963530000
Breite:
28 mm
Höhe:
40 mm
Tiefe:
22.4 mm
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Farbe:
sonstige
RAL-Nummer:
0
Betriebstemperatur:
-40 .. 70 °C
Schutzart (IP):
IP67
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.034 kg


