WEIDMÜLLER - Leergehäuse (Industrial Ethernet), IP67

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1016960000
Breite - 32 mm
Höhe - 32 mm
Tiefe - 22.8 mm
Ausführung der Oberfläche - unbehandelt
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248738939
Sonepar Artikelnummer
120196167
Hersteller Artikelnummer
1016960000
Hersteller Typ
IE-BH-V01P
Hersteller Artikel Nr.:
1016960000
Breite:
32 mm
Höhe:
32 mm
Tiefe:
22.8 mm
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer:
9011
Betriebstemperatur:
-40 .. 70 °C
Schutzart (IP):
IP67
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.002 kg


