WEIDMÜLLER - Leergehäuse (Industrial Ethernet), IP67

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1962560000
Breite - 30 mm
Höhe - 30 mm
Tiefe - 126 mm
Ausführung der Oberfläche - verzinkt
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248644698
Sonepar Artikelnummer
120198430
Hersteller Artikelnummer
1962560000
Hersteller Typ
IE-PH-V01M-BP
Hersteller Artikel Nr.:
1962560000
Breite:
30 mm
Höhe:
30 mm
Tiefe:
126 mm
Ausführung der Oberfläche:
verzinkt
Farbe:
sonstige
RAL-Nummer:
0
Betriebstemperatur:
-40 .. 70 °C
Schutzart (IP):
IP67
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.128 kg


