WEIDMÜLLER - Leergehäuse (Industrial Ethernet), IP67

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1058100000
Breite - 22.3 mm
Höhe - 26.8 mm
Tiefe - 72.45 mm
Ausführung der Oberfläche - verzinkt
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248799213
Sonepar Artikelnummer
120198432
Hersteller Artikelnummer
1058100000
Hersteller Typ
IE-PH-V14M-FO
Hersteller Artikel Nr.:
1058100000
Breite:
22.3 mm
Höhe:
26.8 mm
Tiefe:
72.45 mm
Ausführung der Oberfläche:
verzinkt
Farbe:
sonstige
RAL-Nummer:
0
Betriebstemperatur:
-40 .. 70 °C
Schutzart (IP):
IP67
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.056 kg


