WEIDMÜLLER - Leergehäuse (Industrial Ethernet), IP67

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1962520000
Breite - 21.2 mm
Höhe - 20.1 mm
Tiefe - 60.2 mm
Ausführung der Oberfläche - unbehandelt
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248644650
Sonepar Artikelnummer
120198434
Hersteller Artikelnummer
1962520000
Hersteller Typ
IE-PH-V04P
Hersteller Artikel Nr.:
1962520000
Breite:
21.2 mm
Höhe:
20.1 mm
Tiefe:
60.2 mm
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Farbe:
sonstige
RAL-Nummer:
0
Betriebstemperatur:
-40 .. 70 °C
Schutzart (IP):
IP67
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.013 kg


