WEIDMÜLLER - Leergehäuse (Industrial Ethernet), IP67

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1047940000
Breite - 22.2 mm
Höhe - 42 mm
Tiefe - 13.2 mm
Ausführung der Oberfläche - verzinkt
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248784486
Sonepar Artikelnummer
120664802
Hersteller Artikelnummer
1047940000
Hersteller Typ
IE-BHD-V14M
Hersteller Artikel Nr.:
1047940000
Breite:
22.2 mm
Höhe:
42 mm
Tiefe:
13.2 mm
Ausführung der Oberfläche:
verzinkt
Farbe:
sonstige
RAL-Nummer:
0
Betriebstemperatur:
-40 .. 70 °C
Schutzart (IP):
IP67
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.015 kg


