WEIDMÜLLER - Leergehäuse (Industrial Ethernet), IP67

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1047950000
Breite - 39.6 mm
Höhe - 39.6 mm
Tiefe - 34.7 mm
Ausführung der Oberfläche - verzinkt
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248784493
Sonepar Artikelnummer
120664803
Hersteller Artikelnummer
1047950000
Hersteller Typ
IE-BHC-V14M-RJA
Hersteller Artikel Nr.:
1047950000
Breite:
39.6 mm
Höhe:
39.6 mm
Tiefe:
34.7 mm
Ausführung der Oberfläche:
verzinkt
Farbe:
sonstige
RAL-Nummer:
0
Betriebstemperatur:
-40 .. 70 °C
Schutzart (IP):
IP67
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.005 kg


