WEIDMÜLLER - Leergehäuse (Industrial Ethernet), IP67

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1221030000
Breite - 32 mm
Höhe - 32 mm
Tiefe - 27 mm
Ausführung der Oberfläche - verzinkt
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118003956
Sonepar Artikelnummer
120669338
Hersteller Artikelnummer
1221030000
Hersteller Typ
IE-BHD-V01M-SCA
Hersteller Artikel Nr.:
1221030000
Breite:
32 mm
Höhe:
32 mm
Tiefe:
27 mm
Ausführung der Oberfläche:
verzinkt
Farbe:
sonstige
RAL-Nummer:
0
Betriebstemperatur:
-40 .. 70 °C
Schutzart (IP):
IP67
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.056 kg


