WEIDMÜLLER - Leergehäuse (Industrial Ethernet), IP67

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1296710000
Breite - 24.3 mm
Höhe - 52.4 mm
Tiefe - 54.9 mm
Ausführung der Oberfläche - verzinkt
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118094831
Sonepar Artikelnummer
120671179
Hersteller Artikelnummer
1296710000
Hersteller Typ
IE-BHS-V14M-RJA-45
Hersteller Artikel Nr.:
1296710000
Breite:
24.3 mm
Höhe:
52.4 mm
Tiefe:
54.9 mm
Ausführung der Oberfläche:
verzinkt
Farbe:
sonstige
RAL-Nummer:
0
Betriebstemperatur:
-40 .. 70 °C
Schutzart (IP):
IP67
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.082 kg


