WEIDMÜLLER - Leergehäuse (Industrial Ethernet), IP67

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2027660000
Breite - 32 mm
Höhe - 22.3 mm
Tiefe - 15.5 mm
Ausführung der Oberfläche - unbehandelt
Verpackung und Lieferbedingungen
200 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118406061
Sonepar Artikelnummer
120687135
Hersteller Artikelnummer
2027660000
Hersteller Typ
IE-BHD-V04P
Hersteller Artikel Nr.:
2027660000
Breite:
32 mm
Höhe:
22.3 mm
Tiefe:
15.5 mm
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Farbe:
sonstige
RAL-Nummer:
0
Betriebstemperatur:
-40 .. 70 °C
Schutzart (IP):
IP67
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.004 kg


