WEIDMÜLLER - Leergehäuse, IP67, Vollständig montiert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1918520000
Breite - 14.4 mm
Höhe - 36 mm
Gehäuseart - geschlossen
Betriebstemperatur - -20 .. 90 °C
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248553952
Sonepar Artikelnummer
120683140
Hersteller Artikelnummer
1918520000
Hersteller Typ
SAI JP 5P LG
Hersteller Artikel Nr.:
1918520000
Breite:
14.4 mm
Höhe:
36 mm
Gehäuseart:
geschlossen
Betriebstemperatur:
-20 .. 90 °C
Mit Abschirmung:
Nein
Schutzart (IP):
IP67
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.038 kg


