WEIDMÜLLER - Leergehäuse, IP67, Vollständig montiert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1966200000
Betriebstemperatur - -20 .. 90 °C
Mit Abschirmung - Ja
Schutzart (IP) - IP67
Herkunftsland - SK
Verpackung und Lieferbedingungen
250 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248658350
Sonepar Artikelnummer
120685638
Hersteller Artikelnummer
1966200000
Hersteller Typ
SAI SIBL GH
Hersteller Artikel Nr.:
1966200000
Betriebstemperatur:
-20 .. 90 °C
Mit Abschirmung:
Ja
Schutzart (IP):
IP67
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
73201090
Gewicht:
0.001 kg


