WEIDMÜLLER - Leergehäuse, PBT, PC, IP67, Vollständig montiert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1966190000
Werkstoff - Kunststoff
Ausführung der Oberfläche - unbehandelt
Betriebstemperatur - -20 .. 90 °C
Mit Abschirmung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248658343
Sonepar Artikelnummer
120685637
Hersteller Artikelnummer
1966190000
Hersteller Typ
SAI BP 54 KU
Hersteller Artikel Nr.:
1966190000
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Betriebstemperatur:
-20 .. 90 °C
Mit Abschirmung:
Nein
Schutzart (IP):
IP67
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.066 kg


