WEIDMÜLLER - Leergehäuse (Sensor-Aktor), IP67

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8794120000
Breite - 36 mm
Höhe - 14.4 mm
Farbe - grau
RAL-Nummer - 7035
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248483969
Sonepar Artikelnummer
120295015
Hersteller Artikelnummer
8794120000
Hersteller Typ
JP TEST
Hersteller Artikel Nr.:
8794120000
Breite:
36 mm
Höhe:
14.4 mm
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.035 kg
Leeres Gehäuse zur Bestückung für Sensor-Aktor.


