WEIDMÜLLER - Leergehäuse (Sensor-Aktor), IP67, Vollständig montiert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1933690000
Breite - 14.4 mm
Höhe - 36 mm
Gehäuseart - geschlossen
Betriebstemperatur - -20 .. 90 °C
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248586691
Sonepar Artikelnummer
120294210
Hersteller Artikelnummer
1933690000
Hersteller Typ
JP FC SAMPLE
Hersteller Artikel Nr.:
1933690000
Breite:
14.4 mm
Höhe:
36 mm
Gehäuseart:
geschlossen
Betriebstemperatur:
-20 .. 90 °C
Mit Abschirmung:
Nein
Schutzart (IP):
IP67
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.011 kg


