WEIDMÜLLER - Leergehäuse (Sensor-Aktor), PBT, PC, IP67, Vollständig montiert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1246510000
Werkstoff - Kunststoff
Ausführung der Oberfläche - unbehandelt
Betriebstemperatur - -20 .. 90 °C
Mit Abschirmung - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118034493
Sonepar Artikelnummer
120669948
Hersteller Artikelnummer
1246510000
Hersteller Typ
SAI GHDE EA 8M12 SIBL
Hersteller Artikel Nr.:
1246510000
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Betriebstemperatur:
-20 .. 90 °C
Mit Abschirmung:
Ja
Schutzart (IP):
IP67
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.092 kg


