WEIDMÜLLER - Leergehäuse (Sensor-Aktor), PBT, PC, IP67, Vollständig montiert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1246520000
Breite - 54 mm
Höhe - 125 mm
Tiefe - 12.45 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118034912
Sonepar Artikelnummer
120669949
Hersteller Artikelnummer
1246520000
Hersteller Typ
SAI GHDE EA 16M8 O.SIBL
Hersteller Artikel Nr.:
1246520000
Breite:
54 mm
Höhe:
125 mm
Tiefe:
12.45 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Betriebstemperatur:
-20 .. 90 °C
Mit Abschirmung:
Nein
Schutzart (IP):
IP67
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.076 kg


