WEIDMÜLLER - Leistungsmessung/-anzeige für 1- Phasennetz, 45 A, Direktmessung, Impulsaugang

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7760051001
Ausführung - Direktmessung
Montageart - DIN-Schiene
Strommessgerät - Ja
Blindleistungsmesser - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6944169818172
Sonepar Artikelnummer
121150868
Hersteller Artikelnummer
7760051001
Hersteller Typ
EM111-RTU-2P
Hersteller Artikel Nr.:
7760051001
Ausführung:
Direktmessung
Montageart:
DIN-Schiene
Strommessgerät:
Ja
Blindleistungsmesser:
Ja
Frequenzmesser:
Ja
Voltmeter:
Ja
Wirkleistungsmessgerät:
Ja
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Polart:
1-phasig
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
2.5 .. 10 mm²
Mit Drehzahlmesser:
Nein
Impulszähler:
Ja
Scheinleistung:
Ja
Leistungsfaktor:
Ja
Phasenwinkel (cos phi):
Ja
Messwertspeicher:
Nein
Messungsart Lastgang:
Nein
Impulsausgang:
elektrisch
Abtastfrequenz:
3.2 Hz
Anzahl der Spannungsmesseingänge:
1
Anzahl der Strommesseingänge:
2
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
176 .. 276 V
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
176 .. 276 V
Frequenzmessbereich:
50 .. 60 Hz
Nennstrom (In):
5 A
Maximalstrom (Imax):
45 A
Display:
LCD
Fernanzeige:
Ja
Anzahl der analogen Eingänge:
1
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Anzahl der digitalen Ausgänge:
0
Anzahl der Ethernet-Anschlüsse:
0
Geeignet für RJ-Stecker:
Nein
Unterstützt Protokoll für IEC 61850 Ethernet:
Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle KNX:
Nein
Mit Kommunikationsinterface M-Bus:
Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485:
Ja
Unterstützt Protokoll für OPC UA PubSub:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
Ja
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
Nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
Nein
Mit Auditprotokollierung (Audit log):
Nein
Mit Firmware-Signatur:
Nein
Mit Protokollierung von Sicherheitsereignissen (Security event log):
Nein
Mit rollenbasierter Zugriffskontrolle (RBAC):
Nein
Web-Server mit HTTPS-Übertragungsprotokoll:
Nein
Breite:
17.5 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
62 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP51
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90303200
Gewicht:
0.090 kg


