WEIDMÜLLER - Leistungsrelais, 115 V AC, 1 Schließer mit Blasmagnet (AgSnO)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1219920000
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Flachsteckanschluss
Komplettgerät mit Sockel - Nein
Mit LED-Anzeige - Ja
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 103.5 .. 126.5 V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248998395
Sonepar Artikelnummer
120669284
Hersteller Artikelnummer
1219920000
Hersteller Typ
DRH173615LT
Hersteller Artikel Nr.:
1219920000
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Flachsteckanschluss
Komplettgerät mit Sockel:
Nein
Mit LED-Anzeige:
Ja
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
103.5 .. 126.5 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
103.5 .. 126.5 V
Antrieb, Polung:
ungepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Art des Schaltkontaktes:
Doppelkontakt
Werkstoff des Kontaktes:
Silberzinnoxid (AgSnO2)
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Betriebsspannung AC 50 Hz:
500 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
500 V
Betriebsspannung DC:
300 V
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
36 mm
Höhe:
36 mm
Tiefe:
48 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.082 kg


