WEIDMÜLLER - Leitermarkierer, 1.2-2.4mm, 13000x4.2mm, Polyolefin, gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1423220000
Aderdurchmesser - 0.25 .. 0.5 mm
Kabeldurchmesser - 1.2 .. 2.4 mm
Breite - 4.2 mm
Typ - mittelwandig
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118227628
Sonepar Artikelnummer
120673878
Hersteller Artikelnummer
1423220000
Hersteller Typ
HSS-HF 1.2-2.4 EL Y13M
Hersteller Artikel Nr.:
1423220000
Aderdurchmesser:
0.25 .. 0.5 mm
Kabeldurchmesser:
1.2 .. 2.4 mm
Breite:
4.2 mm
Typ:
mittelwandig
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
gelb
Transparent:
Nein
Mit Textfeld:
Ja
Aufdruck:
ohne
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
0.086 kg


