WEIDMÜLLER - Leitermarkierer, 1-3.2mm, 30000x5.6mm, Polyolefin, gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1505770000
Aderdurchmesser - 0.5 .. 1.5 mm
Kabeldurchmesser - 1 .. 3.2 mm
Breite - 5.6 mm
Typ - mittelwandig
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118314328
Sonepar Artikelnummer
120675938
Hersteller Artikelnummer
1505770000
Hersteller Typ
HSS 1.0-3.2 EL Y30M
Hersteller Artikel Nr.:
1505770000
Aderdurchmesser:
0.5 .. 1.5 mm
Kabeldurchmesser:
1 .. 3.2 mm
Breite:
5.6 mm
Typ:
mittelwandig
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
gelb
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
0.172 kg


