WEIDMÜLLER - Leitermarkierer, 1.3-3mm, 3x3.4mm, Zahlen 5, PVC, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1869821517
Aderdurchmesser - 0.2 .. 1.5 mm
Kabeldurchmesser - 1.3 .. 3 mm
Länge - 3 mm
Breite - 3.4 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
500 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248446391
Sonepar Artikelnummer
120681699
Hersteller Artikelnummer
1869821517
Hersteller Typ
CLI C 02-3 WS/SW 5 CD
Hersteller Artikel Nr.:
1869821517
Aderdurchmesser:
0.2 .. 1.5 mm
Kabeldurchmesser:
1.3 .. 3 mm
Länge:
3 mm
Breite:
3.4 mm
Typ:
mittelwandig
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Transparent:
Nein
Mit Textfeld:
Nein
Aufdruck:
Ziffern
Montageart:
sonstige
Herkunftsland:
SE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


