WEIDMÜLLER - Leitermarkierer, 1.6-3.2mm, 13000x5.6mm, Polyolefin, gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1423230000
Aderdurchmesser - 0.5 .. 1.5 mm
Kabeldurchmesser - 1.6 .. 3.2 mm
Breite - 5.6 mm
Typ - mittelwandig
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118227420
Sonepar Artikelnummer
120673879
Hersteller Artikelnummer
1423230000
Hersteller Typ
HSS-HF 1.6-3.2 EL Y13M
Hersteller Artikel Nr.:
1423230000
Aderdurchmesser:
0.5 .. 1.5 mm
Kabeldurchmesser:
1.6 .. 3.2 mm
Breite:
5.6 mm
Typ:
mittelwandig
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
gelb
Transparent:
Nein
Mit Textfeld:
Ja
Aufdruck:
ohne
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
0.110 kg


