Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Leitermarkierer, 1.6-3.2mm, 30000x5.6mm, Polyolefin, weiß

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Leitermarkierer, 1.6-3.2mm, 30000x5.6mm, Polyolefin, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1513250000

  • Aderdurchmesser - 0.5 .. 1.5 mm

  • Kabeldurchmesser - 1.6 .. 3.2 mm

  • Breite - 5.6 mm

  • Typ - mittelwandig

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050118320961

Sonepar Artikelnummer

120676143

Hersteller Artikelnummer

1513250000

Hersteller Typ

HSS-HF 1.6-3.2 EL W30M

Hersteller Artikel Nr.:

1513250000

Aderdurchmesser:

0.5 .. 1.5 mm

Kabeldurchmesser:

1.6 .. 3.2 mm

Breite:

5.6 mm

Typ:

mittelwandig

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Transparent:

Nein

Mit Textfeld:

Ja

Aufdruck:

ohne

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

39173200

Gewicht:

0.221 kg

Kabelmarkierungssystem, weiß, Leiteraußendurchmesser:1.6 - 3.2 mm, 30000, ohne, Polyolefin, -55...105 °C. Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern.