Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Leitermarkierer, 10-317mm, 11.4mm, Neutral, PVC, gelb

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Leitermarkierer, 10-317mm, 11.4mm, Neutral, PVC, gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1568300001

  • Aderdurchmesser - 16 .. 500 mm

  • Kabeldurchmesser - 10 .. 317 mm

  • Länge - 4 mm

  • Breite - 11.4 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 500 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4032248006700

Sonepar Artikelnummer

120071295

Hersteller Artikelnummer

1568300001

Hersteller Typ

CLI M 2-4 GE NE CD

Hersteller Artikel Nr.:

1568300001

Aderdurchmesser:

16 .. 500 mm

Kabeldurchmesser:

10 .. 317 mm

Länge:

4 mm

Breite:

11.4 mm

Typ:

mittelwandig

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

gelb

Transparent:

Nein

Mit Textfeld:

Ja

Montageart:

sonstige

Herkunftsland:

SE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.001 kg

Kabelmarkierungssystem, gelb, Leiteraußendurchmesser:10 - 317 mm, PVC, weich, ohne Cadmium, -30...80 °C. Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern.