WEIDMÜLLER - Leitermarkierer, 10-317mm, 4x11.3mm, Zahlen 0, PVC, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1871371502
Aderdurchmesser - 16 .. 500 mm
Kabeldurchmesser - 10 .. 317 mm
Länge - 4 mm
Breite - 11.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248451203
Sonepar Artikelnummer
120681834
Hersteller Artikelnummer
1871371502
Hersteller Typ
CLI M 2-4 WS/SW 0 MP
Hersteller Artikel Nr.:
1871371502
Aderdurchmesser:
16 .. 500 mm
Kabeldurchmesser:
10 .. 317 mm
Länge:
4 mm
Breite:
11.3 mm
Typ:
mittelwandig
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Transparent:
Nein
Mit Textfeld:
Nein
Aufdruck:
Ziffern
Montageart:
sonstige
Herkunftsland:
SE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


