WEIDMÜLLER - Leitermarkierer, 10-317mm, 4x11.3mm, Zeichen L2, PVC, gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1871781729
Aderdurchmesser - 16 .. 500 mm
Kabeldurchmesser - 10 .. 317 mm
Länge - 6 mm
Breite - 11.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
250 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248452088
Sonepar Artikelnummer
120681852
Hersteller Artikelnummer
1871781729
Hersteller Typ
CLI M 2-6 GE/SW L2 CD
Hersteller Artikel Nr.:
1871781729
Aderdurchmesser:
16 .. 500 mm
Kabeldurchmesser:
10 .. 317 mm
Länge:
6 mm
Breite:
11.3 mm
Typ:
mittelwandig
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
gelb
Transparent:
Nein
Mit Textfeld:
Nein
Aufdruck:
sonstige
Montageart:
sonstige
Herkunftsland:
SE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


