WEIDMÜLLER - Leitermarkierer, 12.7-25.4mm, 10000x40.5mm, Polyolefin, gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1423290000
Aderdurchmesser - 35 .. 120 mm
Kabeldurchmesser - 12.7 .. 25.4 mm
Breite - 40.5 mm
Typ - mittelwandig
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118227710
Sonepar Artikelnummer
120673884
Hersteller Artikelnummer
1423290000
Hersteller Typ
HSS-HF 12.7-25.4EL Y10M
Hersteller Artikel Nr.:
1423290000
Aderdurchmesser:
35 .. 120 mm
Kabeldurchmesser:
12.7 .. 25.4 mm
Breite:
40.5 mm
Typ:
mittelwandig
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
gelb
Transparent:
Nein
Mit Textfeld:
Ja
Aufdruck:
ohne
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
0.570 kg


