WEIDMÜLLER - Leitermarkierer, 19.1-38.1mm, 10000x60.5mm, Polyolefin, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1423420000
Aderdurchmesser - 70 .. 240 mm
Kabeldurchmesser - 19.1 .. 38.1 mm
Breite - 60.5 mm
Typ - mittelwandig
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118227451
Sonepar Artikelnummer
120673894
Hersteller Artikelnummer
1423420000
Hersteller Typ
HSS-HF 19.1-38.1EL W10M
Hersteller Artikel Nr.:
1423420000
Aderdurchmesser:
70 .. 240 mm
Kabeldurchmesser:
19.1 .. 38.1 mm
Breite:
60.5 mm
Typ:
mittelwandig
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Transparent:
Nein
Mit Textfeld:
Ja
Aufdruck:
ohne
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
0.943 kg


