Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Leitermarkierer, 2.1-6.4mm, 30000x10.7mm, Polyolefin, weiß

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Leitermarkierer, 2.1-6.4mm, 30000x10.7mm, Polyolefin, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1505870000

  • Aderdurchmesser - 1.5 .. 6 mm

  • Kabeldurchmesser - 2.1 .. 6.4 mm

  • Breite - 10.7 mm

  • Typ - mittelwandig

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050118314335

Sonepar Artikelnummer

120675948

Hersteller Artikelnummer

1505870000

Hersteller Typ

HSS 2.1-6.4 EL W30M

Hersteller Artikel Nr.:

1505870000

Aderdurchmesser:

1.5 .. 6 mm

Kabeldurchmesser:

2.1 .. 6.4 mm

Breite:

10.7 mm

Typ:

mittelwandig

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Transparent:

Nein

Mit Textfeld:

Ja

Aufdruck:

ohne

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

39173200

Gewicht:

0.210 kg

Kabelmarkierungssystem, weiß, Leiteraußendurchmesser:2.1 - 6.4 mm, 30000, ohne, Polyolefin, -55...135 °C. Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern.