WEIDMÜLLER - Leitermarkierer, 2-3mm, 3x4mm, Zahlen 1, PVC, gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0648001505
Aderdurchmesser - 0.4 .. 1.5 mm
Kabeldurchmesser - 2 .. 3 mm
Länge - 3 mm
Breite - 4 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
200 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190070038
Sonepar Artikelnummer
120071108
Hersteller Artikelnummer
0648001505
Hersteller Typ
CLI O 10-3 GE/SW 1 MP
Hersteller Artikel Nr.:
0648001505
Aderdurchmesser:
0.4 .. 1.5 mm
Kabeldurchmesser:
2 .. 3 mm
Länge:
3 mm
Breite:
4 mm
Typ:
mittelwandig
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
gelb
Transparent:
Nein
Mit Textfeld:
Nein
Aufdruck:
Ziffern
Montageart:
sonstige
Herkunftsland:
SE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


