WEIDMÜLLER - Leitermarkierer, 2.5-5mm, 3x4.2mm, Neutral, PVC, rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1568251686
Aderdurchmesser - 1.5 .. 4 mm
Kabeldurchmesser - 2.5 .. 5 mm
Länge - 3 mm
Breite - 4.2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
500 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248261987
Sonepar Artikelnummer
120356832
Hersteller Artikelnummer
1568251686
Hersteller Typ
CLI C 1-3 RT NE CD
Hersteller Artikel Nr.:
1568251686
Aderdurchmesser:
1.5 .. 4 mm
Kabeldurchmesser:
2.5 .. 5 mm
Länge:
3 mm
Breite:
4.2 mm
Typ:
mittelwandig
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
rot
Transparent:
Nein
Mit Textfeld:
Ja
Montageart:
sonstige
Herkunftsland:
SE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


