WEIDMÜLLER - Leitermarkierer, 2.5-5mm, 9x4.2mm, Zahlen PVC, gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1878260080
Aderdurchmesser - 1.5 .. 4 mm
Kabeldurchmesser - 2.5 .. 5 mm
Länge - 9 mm
Breite - 4.2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248469741
Sonepar Artikelnummer
120682205
Hersteller Artikelnummer
1878260080
Hersteller Typ
CLI C 1-9 GE/SW 080-099 2-PAG RL
Hersteller Artikel Nr.:
1878260080
Aderdurchmesser:
1.5 .. 4 mm
Kabeldurchmesser:
2.5 .. 5 mm
Länge:
9 mm
Breite:
4.2 mm
Typ:
mittelwandig
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
gelb
Transparent:
Nein
Mit Textfeld:
Nein
Aufdruck:
Ziffern
Herkunftsland:
SE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


