WEIDMÜLLER - Leitermarkierer, 25.4-50.8mm, 10000x79.3mm, Polyolefin, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1423430000
Aderdurchmesser - 120 .. 300 mm
Kabeldurchmesser - 25.4 .. 50.8 mm
Breite - 79.3 mm
Typ - mittelwandig
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118227680
Sonepar Artikelnummer
120673895
Hersteller Artikelnummer
1423430000
Hersteller Typ
HSS-HF 25.4-50.8EL W10M
Hersteller Artikel Nr.:
1423430000
Aderdurchmesser:
120 .. 300 mm
Kabeldurchmesser:
25.4 .. 50.8 mm
Breite:
79.3 mm
Typ:
mittelwandig
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Transparent:
Nein
Mit Textfeld:
Ja
Aufdruck:
ohne
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
1.260 kg


