WEIDMÜLLER - Leitermarkierer, 3.2-6.4mm, 13000x10.7mm, Polyolefin, gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1423250000
Aderdurchmesser - 1.5 .. 6 mm
Kabeldurchmesser - 3.2 .. 6.4 mm
Breite - 10.7 mm
Typ - mittelwandig
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118227635
Sonepar Artikelnummer
120673880
Hersteller Artikelnummer
1423250000
Hersteller Typ
HSS-HF 3.2-6.4 EL Y13M
Hersteller Artikel Nr.:
1423250000
Aderdurchmesser:
1.5 .. 6 mm
Kabeldurchmesser:
3.2 .. 6.4 mm
Breite:
10.7 mm
Typ:
mittelwandig
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
gelb
Transparent:
Nein
Mit Textfeld:
Ja
Aufdruck:
ohne
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
0.190 kg


