WEIDMÜLLER - Leitermarkierer, 3-4mm, 3x5.5mm, Zahlen 4, PVC, gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0648101514
Aderdurchmesser - 1.5 .. 3 mm
Kabeldurchmesser - 3 .. 4 mm
Länge - 3 mm
Breite - 5.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
200 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190129446
Sonepar Artikelnummer
120071144
Hersteller Artikelnummer
0648101514
Hersteller Typ
CLI O 20-3 GE/SW 4 MP
Hersteller Artikel Nr.:
0648101514
Aderdurchmesser:
1.5 .. 3 mm
Kabeldurchmesser:
3 .. 4 mm
Länge:
3 mm
Breite:
5.5 mm
Typ:
mittelwandig
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
gelb
Transparent:
Nein
Mit Textfeld:
Nein
Aufdruck:
Ziffern
Montageart:
sonstige
Herkunftsland:
SE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


