Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

WEIDMÜLLER - Leitermarkierer, 4-10mm, 6.9mm, Neutral, PVC, gelb

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Leitermarkierer, 4-10mm, 6.9mm, Neutral, PVC, gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1871971687

  • Aderdurchmesser - 2.5 .. 16 mm

  • Kabeldurchmesser - 4 .. 10 mm

  • Länge - 9 mm

  • Breite - 6.9 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 125 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4032248454792

Sonepar Artikelnummer

120681855

Hersteller Artikelnummer

1871971687

Hersteller Typ

CLI C 2-9 GE NE CD

Hersteller Artikel Nr.:

1871971687

Aderdurchmesser:

2.5 .. 16 mm

Kabeldurchmesser:

4 .. 10 mm

Länge:

9 mm

Breite:

6.9 mm

Typ:

mittelwandig

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

gelb

Transparent:

Nein

Mit Textfeld:

Ja

Montageart:

sonstige

Herkunftsland:

SE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.001 kg

Kabelmarkierungssystem, gelb, Leiteraußendurchmesser:4 - 10 mm, PVC, weich, ohne Cadmium, -30...60 °C. Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern.