WEIDMÜLLER - Leitermarkierer, 4-10mm, 6x7mm, groß PEN, PVC, gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1872031734
Aderdurchmesser - 2.5 .. 16 mm
Kabeldurchmesser - 4 .. 10 mm
Länge - 9 mm
Breite - 7 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248453368
Sonepar Artikelnummer
120681857
Hersteller Artikelnummer
1872031734
Hersteller Typ
CLI C 2-9 GE/SW PEN MP
Hersteller Artikel Nr.:
1872031734
Aderdurchmesser:
2.5 .. 16 mm
Kabeldurchmesser:
4 .. 10 mm
Länge:
9 mm
Breite:
7 mm
Typ:
mittelwandig
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
gelb
Transparent:
Nein
Mit Textfeld:
Nein
Aufdruck:
Buchstaben
Montageart:
sonstige
Herkunftsland:
SE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


