WEIDMÜLLER - Leitermarkierer, 4-5mm, 3x6mm, groß X, PVC, gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0648201687
Aderdurchmesser - 3 .. 4 mm
Kabeldurchmesser - 4 .. 5 mm
Länge - 3 mm
Breite - 6 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
200 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190187491
Sonepar Artikelnummer
120071167
Hersteller Artikelnummer
0648201687
Hersteller Typ
CLI O 30-3 GE/SW X MP
Hersteller Artikel Nr.:
0648201687
Aderdurchmesser:
3 .. 4 mm
Kabeldurchmesser:
4 .. 5 mm
Länge:
3 mm
Breite:
6 mm
Typ:
mittelwandig
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
gelb
Transparent:
Nein
Mit Textfeld:
Nein
Aufdruck:
Buchstaben
Montageart:
sonstige
Herkunftsland:
SE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


