WEIDMÜLLER - Leitermarkierer, 4.8-9.5mm, 13000x15.1mm, Polyolefin, gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1423260000
Aderdurchmesser - 4 .. 16 mm
Kabeldurchmesser - 4.8 .. 9.5 mm
Breite - 15.1 mm
Typ - mittelwandig
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118227437
Sonepar Artikelnummer
120673881
Hersteller Artikelnummer
1423260000
Hersteller Typ
HSS-HF 4.8-9.5 EL Y13M
Hersteller Artikel Nr.:
1423260000
Aderdurchmesser:
4 .. 16 mm
Kabeldurchmesser:
4.8 .. 9.5 mm
Breite:
15.1 mm
Typ:
mittelwandig
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
gelb
Transparent:
Nein
Mit Textfeld:
Ja
Aufdruck:
ohne
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
0.259 kg


