Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Leitermarkierer, 4.8-9.5mm, 30000x15.1mm, Polyolefin, weiß

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Leitermarkierer, 4.8-9.5mm, 30000x15.1mm, Polyolefin, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1513290000

  • Aderdurchmesser - 4 .. 16 mm

  • Kabeldurchmesser - 4.8 .. 9.5 mm

  • Breite - 15.1 mm

  • Typ - mittelwandig

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050118320848

Sonepar Artikelnummer

120676146

Hersteller Artikelnummer

1513290000

Hersteller Typ

HSS-HF 4.8-9.5 EL W30M

Hersteller Artikel Nr.:

1513290000

Aderdurchmesser:

4 .. 16 mm

Kabeldurchmesser:

4.8 .. 9.5 mm

Breite:

15.1 mm

Typ:

mittelwandig

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Transparent:

Nein

Mit Textfeld:

Ja

Aufdruck:

ohne

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

39173200

Gewicht:

0.495 kg

Kabelmarkierungssystem, weiß, Leiteraußendurchmesser:4.8 - 9.5 mm, 30000, ohne, Polyolefin, -55...105 °C. Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern.