WEIDMÜLLER - Leitermarkierer, 6.4-12.7mm, 13000x20.9mm, Polyolefin, gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1423270000
Aderdurchmesser - 6 .. 35 mm
Kabeldurchmesser - 6.4 .. 12.7 mm
Breite - 20.9 mm
Typ - mittelwandig
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118227642
Sonepar Artikelnummer
120673882
Hersteller Artikelnummer
1423270000
Hersteller Typ
HSS-HF 6.4-12.7 EL Y13M
Hersteller Artikel Nr.:
1423270000
Aderdurchmesser:
6 .. 35 mm
Kabeldurchmesser:
6.4 .. 12.7 mm
Breite:
20.9 mm
Typ:
mittelwandig
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
gelb
Transparent:
Nein
Mit Textfeld:
Ja
Aufdruck:
ohne
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
0.358 kg


