Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Leitermarkierer, 6.4-12.7mm, 30000x20.9mm, Polyolefin, weiß

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Leitermarkierer, 6.4-12.7mm, 30000x20.9mm, Polyolefin, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1513300000

  • Aderdurchmesser - 6 .. 35 mm

  • Kabeldurchmesser - 6.4 .. 12.7 mm

  • Breite - 20.9 mm

  • Typ - mittelwandig

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050118320879

Sonepar Artikelnummer

120676147

Hersteller Artikelnummer

1513300000

Hersteller Typ

HSS-HF 6.4-12.7 EL W30M

Hersteller Artikel Nr.:

1513300000

Aderdurchmesser:

6 .. 35 mm

Kabeldurchmesser:

6.4 .. 12.7 mm

Breite:

20.9 mm

Typ:

mittelwandig

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Transparent:

Nein

Mit Textfeld:

Ja

Aufdruck:

ohne

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

39173200

Gewicht:

0.756 kg

Kabelmarkierungssystem, weiß, Leiteraußendurchmesser:6.4 - 12.7 mm, 30000, ohne, Polyolefin, -55...105 °C. Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern.