WEIDMÜLLER - Leitermarkierer, 8-16mm, 6x11mm, Symbol -, PVC, blau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0253411741
Aderdurchmesser - 16 .. 70 mm
Kabeldurchmesser - 8 .. 16 mm
Länge - 6 mm
Breite - 11 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190096403
Sonepar Artikelnummer
120071031
Hersteller Artikelnummer
0253411741
Hersteller Typ
CLI C 3-6 BL/SW - MP
Hersteller Artikel Nr.:
0253411741
Aderdurchmesser:
16 .. 70 mm
Kabeldurchmesser:
8 .. 16 mm
Länge:
6 mm
Breite:
11 mm
Typ:
mittelwandig
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
blau
Transparent:
Nein
Mit Textfeld:
Nein
Aufdruck:
Symbole
Montageart:
sonstige
Herkunftsland:
SE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


