WEIDMÜLLER - Leitermarkierer, 8-16mm, 6x11mm, Zeichen L2, PVC, gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0253511729
Aderdurchmesser - 16 .. 70 mm
Kabeldurchmesser - 8 .. 16 mm
Länge - 9 mm
Breite - 11 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190109387
Sonepar Artikelnummer
120071033
Hersteller Artikelnummer
0253511729
Hersteller Typ
CLI C 3-9 GE/SW L2 MP
Hersteller Artikel Nr.:
0253511729
Aderdurchmesser:
16 .. 70 mm
Kabeldurchmesser:
8 .. 16 mm
Länge:
9 mm
Breite:
11 mm
Typ:
mittelwandig
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
gelb
Transparent:
Nein
Mit Textfeld:
Nein
Aufdruck:
sonstige
Montageart:
sonstige
Herkunftsland:
SE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


