WEIDMÜLLER - Leitermarkierer, 8.5-25.4mm, 10000x40.5mm, Polyolefin, gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1489610000
Aderdurchmesser - 35 .. 120 mm
Kabeldurchmesser - 8.5 .. 25.4 mm
Breite - 40.5 mm
Typ - mittelwandig
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118299335
Sonepar Artikelnummer
120675679
Hersteller Artikelnummer
1489610000
Hersteller Typ
HSS 8.5-25.4 EL Y10M
Hersteller Artikel Nr.:
1489610000
Aderdurchmesser:
35 .. 120 mm
Kabeldurchmesser:
8.5 .. 25.4 mm
Breite:
40.5 mm
Typ:
mittelwandig
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
gelb
Transparent:
Nein
Mit Textfeld:
Ja
Aufdruck:
ohne
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
0.388 kg


