Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Leitermarkierer, 8.5-25.4mm, 10000x40.5mm, Polyolefin, weiß

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Leitermarkierer, 8.5-25.4mm, 10000x40.5mm, Polyolefin, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1489690000

  • Aderdurchmesser - 35 .. 120 mm

  • Kabeldurchmesser - 8.5 .. 25.4 mm

  • Breite - 40.5 mm

  • Typ - mittelwandig

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050118299434

Sonepar Artikelnummer

120675687

Hersteller Artikelnummer

1489690000

Hersteller Typ

HSS 8.5-25.4 EL W10M

Hersteller Artikel Nr.:

1489690000

Aderdurchmesser:

35 .. 120 mm

Kabeldurchmesser:

8.5 .. 25.4 mm

Breite:

40.5 mm

Typ:

mittelwandig

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Transparent:

Nein

Mit Textfeld:

Ja

Aufdruck:

ohne

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

39173200

Gewicht:

0.416 kg

Kabelmarkierungssystem, weiß, Leiteraußendurchmesser:8.5 - 25.4 mm, 10000, ohne, Polyolefin, -55...135 °C. Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern.