WEIDMÜLLER - Leitermarkierer, 9.5-19.1mm, 10000x30.9mm, Polyolefin, gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1423280000
Aderdurchmesser - 16 .. 70 mm
Kabeldurchmesser - 9.5 .. 19.1 mm
Breite - 30.9 mm
Typ - mittelwandig
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118227758
Sonepar Artikelnummer
120673883
Hersteller Artikelnummer
1423280000
Hersteller Typ
HSS-HF 9.5-19.1 EL Y10M
Hersteller Artikel Nr.:
1423280000
Aderdurchmesser:
16 .. 70 mm
Kabeldurchmesser:
9.5 .. 19.1 mm
Breite:
30.9 mm
Typ:
mittelwandig
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
gelb
Transparent:
Nein
Mit Textfeld:
Ja
Aufdruck:
ohne
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
0.444 kg


