WEIDMÜLLER - Leitermarkierer HS, 0.8-2.4mm, 12.7x5mm, Polyolefin, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2526030000
Aderdurchmesser - 0.25 .. 0.5 mm
Kabeldurchmesser - 0.8 .. 2.4 mm
Länge - 12.7 mm
Breite - 5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
4000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118537208
Sonepar Artikelnummer
120690510
Hersteller Artikelnummer
2526030000
Hersteller Typ
HS 0.8-2.4/12 MM W
Hersteller Artikel Nr.:
2526030000
Aderdurchmesser:
0.25 .. 0.5 mm
Kabeldurchmesser:
0.8 .. 2.4 mm
Länge:
12.7 mm
Breite:
5 mm
Typ:
mittelwandig
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
DK
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
0.001 kg


